Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; SMB; Ifsm: 50A; 2,35W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; SMB; Ifsm: 50A; 2,35W; Rolle,Band
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; SMB; Ifsm: 50A; 2,35W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-S2M-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verlustleistung: 2,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,0779*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0602*
€ 0,0834*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0878*
€ 0,2166*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.