Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; 1,4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; 1,4W
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; 1,4W
Artikel-Nr.:
     2805-S1J-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 6,6pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verlustleistung: 1,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,0618*
€ 0,0782*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0537*
€ 0,1779*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,779* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.