Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1J-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S1J-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0636*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,2123*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.