Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 1,8us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 1,8us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 1,8us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1A-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S1A-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 12pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0251*
€ 0,1112*
100
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,2486*
1 Tag
9033
5
€ 14,99*
ab € 0,0421*
€ 0,5551*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.