Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 3A; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 3A; 10mm
Sicherung: PTC Polymer; 3A; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-RXEF300
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2650-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 2,8W
Nennstrom: 3A
Maß A: 23,9mm
Maß E: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 72V
Umschaltstrom: 6A
Maß B: 28,6mm
Maß C: 10,9mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 40mΩ
Max. Widerstand: 100mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.