Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 650mA; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 650mA; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 650mA; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RXEF065
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2568-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 880mW
Nennstrom: 0,65A
Maß A: 9,4mm
Maß E: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 72V
Umschaltstrom: 1,3A
Maß B: 14,5mm
Maß C: 5,8mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 310mΩ
Max. Widerstand: 720mΩ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,20876*
€ 0,2649*
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
6383
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,645*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF110
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.