Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 250mA; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 250mA; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 250mA; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RXEF025
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2628-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 0,45W
Nennstrom: 0,25A
Maß A: 7,4mm
Maß E: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 72V
Umschaltstrom: 0,5A
Maß B: 12,7mm
Maß C: 5,8mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 1,25Ω
Max. Widerstand:
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,32*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.