Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 9A; 24,1x29,7mm; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 9A; 24,1x29,7mm; 10mm
Sicherung: PTC Polymer; 9A; 24,1x29,7mm; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-RUEF900
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2723-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 4,2W
Nennstrom: 9A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 24,1x29,7mm
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 18A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,46962*
€ 0,58384*
250
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.