Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,6A; 8,9x15,2mm; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,6A; 8,9x15,2mm; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 1,6A; 8,9x15,2mm; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RUEF160
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2645-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 0,9W
Nennstrom: 1,6A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 8,9x15,2mm
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 3,2A
Min. Widerstand: 30mΩ
Max. Widerstand: 110mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,186*
€ 0,476*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.