Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,35A; 8,9x13,5mm; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,35A; 8,9x13,5mm; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 1,35A; 8,9x13,5mm; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RUEF135
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2644-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 1,35A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 8,9x13,5mm
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 2,7A
Min. Widerstand: 40mΩ
Max. Widerstand: 130mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,461*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.