Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Interface; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; 8A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Interface; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; 8A/30VDC
Relais: Interface; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; 8A/30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RT4S4LC4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1415073-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 77x15,8x69mm
Setinhalt: Signalmodul PTML0024;Auswurfelement RT17017;Sockel RT78726;Beschriftungstafel RT17040;Relais RT424024
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Betriebsstrom max.: 8A
Relais-Typ: Interface
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: RT
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 440V AC
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 15,11*
1 Tag
57
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 16,77*
1 Tag
416
€ 14,99*
ab € 9,74*
€ 18,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.