Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 19; männlich; RT360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 19; männlich; RT360
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 19; männlich; RT360
Artikel-Nr.:
     2805-RT0W714-19PNH
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0W714-19PNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker;Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Größe 14
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium;Zink
Anzahl Pole: 19
Steckverbinder-Serie: RT360
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Entspricht Norm: UL E63093
Sperrsystem: Außenbajonett
Steckverbinder-Anwendung: Kontakte Größe 20
Korpus-Verkleidung: Nickel
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Herstellerserie: Ecomate RM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 9,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 15,51*
€ 29,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 963,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RT0W61419SNH
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.