Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 6; männlich; kontaktlos; RT360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 6; männlich; kontaktlos; RT360
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 6; männlich; kontaktlos; RT360
Artikel-Nr.:
     2805-RT0W010-6PNH
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0W010-6PNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Größe 10
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium;Zink
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: RT360
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Entspricht Norm: UL E63093
Sperrsystem: Außenbajonett
Steckverbinder-Anwendung: Kontakte Größe 20
Korpus-Verkleidung: Nickel
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: Ecomate RM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,31*
€ 27,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 31,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RTFD10B
ab € 0,18*
Zubehör
Amphenol
SP20W1F
ab € 0,2733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.