Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0805BRD071K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0805BRD071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
Frei Haus
ab € 0,033*
€ 0,0432*
5000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0503*
1 Tag
4300
100
€ 5,95*
ab € 0,0639*
€ 0,1566*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0219*
€ 0,2214*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA6AEB102V
ab € 0,0298*
Ähnlich
Vishay
TNPW08051K00BEEA
ab € 0,143*
Ähnlich
Vishay
TNPW08051K00BEEN
ab € 0,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.