Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 23; weiblich; kontaktlos; RT360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 23; weiblich; kontaktlos; RT360
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 23; weiblich; kontaktlos; RT360
Artikel-Nr.:
     2805-RT0018-23SNH
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT001823SNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Größe 18
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium;Zink
Anzahl Pole: 23
Steckverbinder-Serie: RT360
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Entspricht Norm: UL E63093
Sperrsystem: Außenbajonett
Steckverbinder-Anwendung: Kontakte Größe 16
Korpus-Verkleidung: Nickel
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: Ecomate RM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 10,04*
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 15,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 15,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
RT0618-23PNH
ab € 9,84*
Sonstiges
Amphenol
RTFD10B
ab € 0,18*
Sonstiges
Amphenol
SS14ML1F
ab € 0,41*
Sonstiges
Amphenol
SS16ML1F
ab € 0,37*
Sonstiges
Amphenol
SS20ML1F
ab € 0,37*
Sonstiges
Amphenol
SS24ML1F
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.