Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 68W; 5VDC; 4(0,5÷8)A; 79%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 68W; 5VDC; 4(0,5÷8)A; 79%
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 68W; 5VDC; 4(0,5÷8)A; 79%
Artikel-Nr.:
     2805-RT-65D
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RT-65D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 68W
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 88...264V AC;125...373V DC
Äußere Abmessungen: 129x98x38mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 4 (0,5...8)A
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 24V DC
Wirkungsgrad: 79%
Achtung!: Netzteil Mehrfachanschluss - für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist die Belastung aller Ausgänge innerhalb eines bestimmten Bereichs erforderlich
Passendes Zubehör: DRL-01;DRP-03
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 1,5 (0,2...2)A
Ausgangsspannung 3: 12V DC
Ausgangsstrom 3: 1 (0,1...1)A
Herstellerserie: RT-65
Gehäuse-Art: 903
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,03*
€ 24,75*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 16,66*
€ 25,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 26,49*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,09*
€ 62,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 82,16*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.