Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-2000-12 AC/DC-NETZTEIL, 12V, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002766
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-2000-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RSP-2000 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 1.2 kW
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 100 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 12v meanwell, einbau netzteil, einbau netzteil meanwell, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, RSP-2000-12, 3002766, 300-2766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 548,11*
    € 633,91*
    Frei Haus
    ab € 548,82*
    € 686,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 633,91*
    € 754,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 623,85*
    € 742,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 591,06*
    € 703,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 575,25*
    € 684,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 548,11*
    € 652,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    DF11-30SC
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Hirose
    DF11-10DS-2C
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Hirose
    DF11-6DS-2C
    ab € 1,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.