Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 125mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 125mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 125mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Artikel-Nr.:
     2805-RS45112A400G
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RS45112A400G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Leistung: 0,125W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 60x8x7mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;10V DC
Potentiometer-Typ: Schiebe
Charakteristik: linear
Pfadlänge: 45mm
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Metall
Schiebereglergröße: 3/4 x 1 x 19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.