Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 250ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RS1J-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS1J-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 7pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 250ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 0,163*
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,507*
1 Tag
26618
5
€ 14,99*
ab € 0,0847*
€ 0,6849*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
RS1J-E3/5AT
ab € 0,0875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.