Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 1A; 150ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RS1D-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS1D-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 7pF
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,052*
€ 0,1552*
1 Tag
16996
5
€ 14,99*
ab € 0,0839*
€ 0,7164*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
RS1D
ab € 0,0716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.