Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10,06mm; ØInn: 3,18mm; ØAußen: 8mm; 67Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10,06mm; ØInn: 3,18mm; ØAußen: 8mm; 67Ω
Ferrit: Zylinder; L: 10,06mm; ØInn: 3,18mm; ØAußen: 8mm; 67Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-80-32-101
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-80-32-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 10,06mm
Impedanz bei 25MHz: 67Ω
Impedanz bei 100MHz: 115Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 3,18mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.