Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 7,9mm; 68Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 7,9mm; 68Ω
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 7,9mm; 68Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-79-30-100
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-79-30-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 10mm
Impedanz bei 25MHz: 68Ω
Impedanz bei 100MHz: 108Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 7,9mm
Innendurchmesser: 3mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0829*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.