Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 120Ω; A: 20mm; B: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 120Ω; A: 20mm; B: 18mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 120Ω; A: 20mm; B: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-RRC-16-9-28-M2
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRC-16-9-28-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Montage: auf Kabel;Verschluss-Spanner
Gehäusematerial: Polyamid
Maß A: 20mm
Maß E: 6,5mm
Max. Leitungsdurchmesser: 9mm
Impedanz bei 25MHz: 120Ω
Impedanz bei 100MHz: 190Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 18mm
Maß C: 9,5mm
Maß D: 36mm
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.