Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul; 10W; UEing: 3÷17V; UAusg: 5VDC; IAusg: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPM5.0-2.0-EVM-1
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RPM5.0-2.0-EVM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: RECOM
Montage: für den Einbau
Leistung: 10W
Äußere Abmessungen: 90x60x26mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 2A
Eingangsspannung: 3...17V
Wirkungsgrad: 92...98%
Herstellerserie: RPM-2.0
Netzteile Zubehör-Typ: erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.