Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger; EXTA FREE; Doseneinbau; 230VAC; NC + NO; IP20; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger; EXTA FREE; Doseneinbau; 230VAC; NC + NO; IP20; -10÷55°C
Empfänger; EXTA FREE; Doseneinbau; 230VAC; NC + NO; IP20; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-ROP-01
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ROP-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Montage: Doseneinbau
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 1s...18h
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 290mW
Anzahl Kanäle: 1
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Bereich: 230m
Abmessungen: 47,5x47,5x20mm
Passendes Zubehör: P-256/36;P-256/8;RNK-02;P-257/2;P-257/4;RNK-04;EFC-02;RTN-01;RCR-01;RNL-01;RNM-10;RNP-01;RNP-02;RTI-01;RXM-01;RCK-01;RCL-02;RCZ-01;RND-01
Modul-Typ: Empfänger
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.