Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100kΩ; 0,1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100kΩ; 0,1W
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100kΩ; 0,1W
Artikel-Nr.:
     2805-RN73C2A100KBTDF
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1676142-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thin film (Nichrome)
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 10ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.