Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø15,3x18mm; grau; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø15,3x18mm; grau; rot
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø15,3x18mm; grau; rot
Artikel-Nr.:
     2805-RN-110F-R6.1
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     RN-110F-R6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf grau
Hersteller: SCI
Farbe: grau
Befestigung: Druckmechanismus mit Schraube
Material: ABS
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Deckelfarbe: rot
Drehknopfgröße: Ø15,3x18mm
Achsoberfläche: glatt
Durchmesser der Knopföffnung: 6,1mm
Knopfeigenschaften: Schraube mit Deckel verdeckt
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.