Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-RM17TA00 Herst.-Nr.: RM17TA00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -20...50°C Ausgangs-Art 1: Relais NO / NC Stromquelle: des getesteten Netzes Dichtheitsklasse: IP30 Ausgänge: Schraubanschlüsse Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais Kontrollierte Größe: Phasenausfall;Phasenasymmetrie;dreiphasige Netzspannung Bereich der kontrollierten Größe: 208...480V AC Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...10s Herstellerserie: Zelio Control Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, phasenausfall überwachungsrelais, industrierelais, überwachungsrelais telemecanique |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,55* | € 77,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,34* | € 78,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,55* | € 79,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,54* | € 80,26* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,63* | € 88,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|