Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 47000uH; 0,03A; 99Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 47000uH; 0,03A; 99Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 47000uH; 0,03A; 99Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RL622-473K-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-473K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 47mh
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 99Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x11mm
Betriebsstrom: 30mA
Induktivität: 47mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.