Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,2÷9m; Push-Pull; DARK-ON; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,2÷9m; Push-Pull; DARK-ON; 100mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,2÷9m; Push-Pull; DARK-ON; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-RL31-54/73/136
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RL31-54/73C/136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -30...55°C
Anzahl Ausgänge: 2
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 18x35x62mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,2...9m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Ausgangskonfiguration: Push-Pull
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: REF-C110-2
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,04*
€ 76,96*
€ 5,46*
ab € 70,98*
€ 81,84*
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 83,44*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,10*
€ 85,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 103,37*
€ 113,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 9,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,85*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 11,98*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 14,37*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.