Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; A405


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; A405
Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; A405
Artikel-Nr.:
     2805-RL101-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     1N4001A RL101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: A405
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.