Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung,stehend; 10kΩ; 50mW; ±20%; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung,stehend; 10kΩ; 50mW; ±20%; 6mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung,stehend; 10kΩ; 50mW; ±20%; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-RK11K1140A3L
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK11K1140A3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer alps
Hersteller: ALPS
Ausgangsraster: 2,54mm
Leistung: 50mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 15,7x11x7,5mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 15mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Achsmaterial: Kunststoff
Achsoberfläche: D Schnitt
Kerbentiefe: 1,5mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.