Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 22Ω; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 22Ω; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 22Ω; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-RJS22RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS22RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 50w
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand: 22Ω
Gehäuseabmessungen: Ø58,7x35mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, poti ohmite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.