Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; System: 8p8c; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; PIN: 8; System: 8p8c; für Leitungen
Stecker; RJ45; PIN: 8; System: 8p8c; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45W
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     RJ45W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Anwendung: Line;Flachkabel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: western stecker rj45, rj-45 stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.