Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ12; PIN: 6; System: 6p6c; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker; RJ12; PIN: 6; System: 6p6c; für Leitungen
Stecker; RJ12; PIN: 6; System: 6p6c; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-RJ12W
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     RJ12W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj12
western stecker
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Anwendung: Line;Flachkabel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.