Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ11; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker; RJ11; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen
Stecker; RJ11; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-RJ11W
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     RJ11W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
western stecker
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Steckverbinder-Anwendung: Line;Flachkabel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.