Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; grau; L: 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; grau; L: 120mm
Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; grau; L: 120mm
Artikel-Nr.:
     2805-RI-VMCG-320-MPB
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     VMCG-320-MP-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Hersteller: ESSENTRA
Farbe: grau
Material: Polyamid
Länge: 0,12m
Maß B: 112,5mm
Montage Element-Typ: Führungsschienen für Leiterplatten
Stärke der Montageplatte: 1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.