Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; ØInn: 5,2mm; UL94V-2; Polyamid; H: 1,6mm; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; ØInn: 5,2mm; UL94V-2; Polyamid; H: 1,6mm; -40÷85°C
Isolationsmuffe; ØInn: 5,2mm; UL94V-2; Polyamid; H: 1,6mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-RI-MNI-8-4
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     MNI-8-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESSENTRA
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 1,6mm
Außendurchmesser: 4,4mm
Innendurchmesser: 5,2mm
Distanzelement-Typ: Isolationsmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,85*
€ 162,8515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,00*
€ 140,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 107,74*
€ 128,2106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,67*
€ 125,7473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,52*
€ 118,4288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.