Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1,5kΩ; 25W; 6,35mm; Achse: glatt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1,5kΩ; 25W; 6,35mm; Achse: glatt; Draht
Potentiometer: axial; 1,5kΩ; 25W; 6,35mm; Achse: glatt; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RHS1K5E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS1K5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand: 1,5kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø39,62x34,93mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 3,17mm
Montagegewinde: 3/8-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 15,88mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 19,05mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 70,95*
€ 103,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 119,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.