Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 15Ω; 25W; 6,35mm; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 15Ω; 25W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 15Ω; 25W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-RHS15RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS15RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 25w
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand: 15Ω
Gehäuseabmessungen: Ø39,6x34,9mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, poti ohmite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.