Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 600V; 15A; Verpackung: Tube; TO220-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 600V; 15A; Verpackung: Tube; TO220-2
Diode: Schaltdiode; THT; 600V; 15A; Verpackung: Tube; TO220-2
Artikel-Nr.:
     2805-RHRP1560
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RHRP1560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Universaldiode
on semiconductor diode
Dioden-Typ: Schaltdiode
Montage: THT
Rückspannung max.: 600V
Vorwärtsstrom: 15A
Vorwärtsstrom max.: 30A
Leistung: 100W
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschnelle Diode
Verpackungs-Art: Tube
Gehäuse: TO220-2
Dicke Kühlkörper: max 1.4mm
Strom im max. Impuls: 200A
Hersteller: ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,20*
1
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,06*
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 91,53*
Zubehör
Schurter
8020.0604.PT
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.