Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1,5kΩ; 25W; 6,35mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1,5kΩ; 25W; 6,35mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1,5kΩ; 25W; 6,35mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-RHL1K5E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHL1K5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand: 1,5kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø39,6x34,9mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 3,17mm
Montagegewinde: 5/8"
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 15,9mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,07mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.