Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; -30÷100°C; 0÷160g/kg; 0÷100%RH; 0,1°C; 0,1%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; -30÷100°C; 0÷160g/kg; 0÷100%RH; 0,1°C; 0,1%RH
Thermohygrometer; -30÷100°C; 0÷160g/kg; 0÷100%RH; 0,1°C; 0,1%RH
Artikel-Nr.:
     2805-RH490
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 200x45x33mm
Messbereich: 0...160g/kg
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2%
Temperaturmessbereich: -30...100°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit;Taupunkt;Kühlgrenztemperatur;angemessene Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 254,74*
€ 301,54*
Frei Haus
ab € 258,44*
€ 306,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.