Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 12x4x2mm; SMD; 50Ω; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 12x4x2mm; SMD; 50Ω; -40÷85°C
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 12x4x2mm; SMD; 50Ω; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGFRA1204021A1T
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     RGFRA1204021A1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,5GHz
Polarisierung: linear
Abmessungen: 12x4x2mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,31*
€ 401,3989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,60*
€ 394,604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,81*
€ 378,1939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,08*
€ 367,8052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,52*
€ 339,7688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.