Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG11; Draht; Cu; PE; schwarz; 305m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG11; Draht; Cu; PE; schwarz; 305m
Leitungen: Koaxial; RG11; Draht; Cu; PE; schwarz; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-RG11-CU-FLOODED
Hersteller:
     Teleste
Herst.-Nr.:
     S1160BEFCU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TELESTE
Wellenwiderstand: 75Ω
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Aderdurchmesser: 1,63mm
Leitungs-Art: RG11
Schirmaufbau: Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: CATV;TV SAT;extern
Leitungsaußendurchmesser: 10,03mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 305m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,99* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.