Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 16A; 90W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 16A; 90W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 16A; 90W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-RFD16N06LESM9A
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RFD16N06LESM9A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
on semiconductor mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 47mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 90W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 62nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet dpak
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,742*
€ 0,947*
2500
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 2,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.