Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 3,2x1,6x1,2mm; SMD; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 3,2x1,6x1,2mm; SMD; 50Ω
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 3,2x1,6x1,2mm; SMD; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RFANT3216120A1T
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     RFANT3216120A1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,5GHz
Polarisierung: linear
Abmessungen: 3,2x1,6x1,2mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0874*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.