Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-RES1K0E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES1K0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 12,5W
Widerstand: 1kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø22,2x17,5mm
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,53mm
Montagegewinde: 1/4"-32 UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15,88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.