Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 125Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 125Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht
Potentiometer: axial; 125Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RES125E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES125E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 12,5W
Widerstand: 125Ω
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x17,46mm
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,53mm
Montagegewinde: 1/4-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 15,88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.