Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-RES10RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES10RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 12,5w
Hersteller: OHMITE
Leistung: 12,5W
Widerstand: 10Ω
Gehäuseabmessungen: Ø22,2x17,5mm
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,53mm
Montagegewinde: 1/4"-32 UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15,88mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, poti ohmite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.